| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830653821 Herst.-Nr.: 41206 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stehleiter, beidseitig begehbar, mit Rollen • Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe serienmäßig • Beidseitig begehbare Industrieausführung aus Aluminium • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung, massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk • Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben • Selbstarretierende Federrollen an den Holmenden, 4 Stück, Rollendurchmesser: 80 mm • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 41206 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 7,5 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,20 m | Gesamthöhe: | 0,67 m | Stufenanzahl: | 2x 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Stehleitern, Stufenstehleitern, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, Aluminium-Leitern, 7830653821, 30653821 |
| | |
| |