Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m
Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m
Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m
Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m
Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m
Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m
Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m
Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m
Alu-Stehleiter 10 Stufen, rollbar Gesamthöhe 3,05 m Arbeitshöhe bis 4,35 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830653746
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Plattformleiter mit Rollen, Griff, einseitig begehbar • Material: Aluminium • Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • Mit 2 Hubrollen (Durchmesser 125 mm) • 2 abklappbare, starre Verbindungen durch beidseitig lösbare Metallstreben zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei) • Mit großer trapezförmiger Standplattform (400/360 x 425 mm) für festen Stand • Mit Ablageschale (350 x 200 mm), klappbar • Leichtes und komfortables Handling • Serienmäßig ausgestattet mit ergo-pad®-Griffzone: damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt • Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap“ mit großer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter • Konische Bauweise erhöht Standsicherheit • Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten • 2 Handläufe, ca. 750 mm lang (ab 8 Stufen 1300 mm), zum Selbstanbau • Stufentiefe: 80 mm, geriffelt, mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Maximale Belastung: 150 kg • Industrieausführung: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
51090
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
22,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
4,35 m
Gesamthöhe:
3,05 m
Stufenabstand:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu 2x10 stufen, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Stehleitern, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, Aluminiumleiter, Leitern, Aluminium-Leitern, 7830653746, 30653746
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,44*
€ 696,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,72*
€ 667,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,41*
€ 640,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 526,03*
€ 625,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,81*
€ 572,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
19900
ab € 44,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.