Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m
Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m
Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m
Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m
Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m
Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m
Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m
Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m
Alu-Stehleiter 7 Stufen Gesamthöhe 1,61 m Arbeitshöhe bis 3,65 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830653724
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     41107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar, mit Rollen • Material: Aluminium • Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben • Standfest und mobil • Konische Bauweise für hohe Standsicherheit • 2 hochfeste Polyestergurte ab 7 Stufen mit Spreizsicherung • 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden, Rollendurchmesser: 80 mm • Optimiertes Leitern-Gelenk „safe-cap“ mit großer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter • Mit praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Stufentiefe: 80 mm, geriffelt, dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
41107
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
12,7 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
3,65 m
Gesamthöhe:
2,28 m
Stufenabstand:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Stehleitern, Stufenstehleitern, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, Aluminium-Leitern, 7830653724, 30653724
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,58*
€ 477,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,89*
€ 459,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 377,02*
€ 448,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
19900
ab € 43,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.