Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m
Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m
Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m
Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m
Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m
Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m
Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m
Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m
Alu-Stehleiter 5 Stufen Gesamthöhe 1,14 m Arbeitshöhe bis 3,15 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830653722
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     41105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar, mit Rollen • Material: Aluminium • Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben • Standfest und mobil • Konische Bauweise für hohe Standsicherheit • 2 hochfeste Polyestergurte ab 7 Stufen mit Spreizsicherung • 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden, Rollendurchmesser: 80 mm • Optimiertes Leitern-Gelenk „safe-cap“ mit großer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter • Mit praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Stufentiefe: 80 mm, geriffelt, dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
41105
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
10,5 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
3,15 m
Gesamthöhe:
1,81 m
Stufenabstand:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Stehleitern, Stufenstehleitern, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, Aluminium-Leitern, 7830653722, 30653722
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,38*
€ 375,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
19900
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.