| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830653630 Herst.-Nr.: 36006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sprossen-Anlegeleiter GFK • Holme und Sprossen: GFK-Profil (glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit) • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfest • Vierkantsprossen: beidseitig geriffelt, 28 x 29 mm • nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Sprossenabstand: 280 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1 Hinweis: Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen. Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen! Sicherheitshinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 36006 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 6,0 kg | Arbeitshöhe ca.: | 3,00 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlegeleiter, Leiter, Kunststoffleiter, Kunststoffleitern, GFK-Leitern, Leitern, Günzburger, Steigtechnik, Sprossenanlegeleitern, GFK, Vollkunststoffleitern, Sprossenleiter, Kunststoff-Sprossenleiter, 7830653630, 30653630 |
| | |
| |