Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m
Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m
Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m
Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m
Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m
Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m
Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m
Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m
Alu-Stehleiter 2x8 Stufen Gesamthöhe 1,85 m Arbeitshöhe bis 3,40 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830653024
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     40216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Hohe Standsicherheit: konische Bauweise mit 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk • Stufen-Holm-Verbindungen: dauehaft • Spreizsicherung: mit 2 hochfesten Polyestergurten • Mit rutschfesten nivello®-Leiterschuhe • Mit ergo-pad®-Griffzone • Stufen: 80 mm tief, geriffelt • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
12,7 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
40216
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
12,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
3,40 m
Gesamthöhe:
1,85 m
Stufenabstand:
235 mm
Stufenanzahl:
2 x 8
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Stehleitern, Stufenstehleitern, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, Aluminium-Leitern, 7830653024, 30653024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
19900
ab € 44,14*
Zubehör
MUNK
19940
ab € 26,57*
Zubehör
MUNK
30307
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.