Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 5 Sprossen L 1,40 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830652712
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     63005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl 5 sprossen
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
Schachtleiter, lichte Weite 400 mm • Rechteckrohrholme: 50 x 20 mm • Rutschsichere Lochsprossen • Lichte Weite: 400 mm Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
63005
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Edelstahl V4A (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Sprossenleiter, Leitern, und, Tritte, Edelstahl-Schachtleiter, Edelstahl-Sprossenleiter, 7830652712, 30652712
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
65002
ab € 38,87*
Zubehör
MUNK
65001
ab € 171,52*
Zubehör
MUNK
65184
ab € 11,87*
Zubehör
MUNK
62018
ab € 7,65*
Zubehör
MUNK
62021
ab € 20,23*
Zubehör
MUNK
62022
ab € 21,83*
Zubehör
MUNK
62023
ab € 26,03*
Zubehör
MUNK
62024
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.