| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652298 Herst.-Nr.: 20814 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig, mit Standard-Traverse (über 3 m) • Besonders standsicher • Durch nivello®-Leiterschuhe, stabile Rechteckholme, korrosionsbeständige Führungsbeschläge, 4-fach gebördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm) und Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung • Material: Aluminium • Sprossenweise höhenverstellbar • Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar • Ab 2x 14 Sprossen mit Oberleiter inkl. Wandlaufrollen • Oberleiter bis 3 m mit nivello®-Leiterschuhen • Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Seilzugleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 20814 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 18,5 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 8,30 m | Holmhöhe: | 73 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |