| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652042 Herst.-Nr.: 50086 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Plattformleiter • Material: Aluminium • Hohe Standsicherheit: konische Bauweise mit Leitergelenk „safe-cap“ • Stufen-/Holmverbindung: 4-fach gebördelt • Standplattform: ca. 400/360 x 425 mm • Ablageschale: 350 x 200 mm • 2 Handläufe (liegen lose bei) • Spreizsicherung: zwei hochfeste Polyestergurte • Mit rutschfesten nivello®-Leiterschuhen • Mit ergo-pad®-Griffzone • Stufentiefe: 80 mm, geriffelt • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch“ gemäß DIN EN 131-2:2017 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 50086 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 12,5 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,40 m | Gesamthöhe: | 2,15 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Stehleitern, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, Aluminiumleiter, Leitern, Aluminium-Leitern, 7830652042, 30652042 |
| | |
| |