| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652020 Herst.-Nr.: 33028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Hohe Standsicherheit: konische Holmführung • Holmverbindung: dauerhaft verbördelt, mit Verschraubungen und Endkappen am oberen Holmende • Vierkant-Sprossen: 30 x 30 mm, geriffelt • Spreizsicherung: 2 hochfeste Perlongurte • Mit nivello®-Leiterschuhen am unteren Holmende • Mit ergo-pad®-Griffzone und Werkzeugablage • Maximale Belastung: 150 kg • Geprüfte Sicherheit: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 33028 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 18,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 5,20 m | Holmhöhe: | 73 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 14 stufen, alu stehleiter, munk sprossen -stehleiter, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Mehrzweckleitern, Aluminium-Stehleiter, Seilzugkeitern, Stehleiter, Aluminium-Leitern, 7830652020, 30652020 |
| | |
| |