Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug 3m VS III, 2000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnradflaschenzug 3m VS III, 2000-2
Stirnradflaschenzug 3m VS III, 2000-2
Stirnradflaschenzug 3m VS III, 2000-2
Artikel-Nr.:
     214B-7830643148
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4025092949941
EAN/GTIN:
     4025092949941
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnradflaschenzug Modell VS III • Ganzstahlgehäuse • Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad • Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung • Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen • Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe) • Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion • Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte • Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften) • Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar) Lieferung: Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung. Hinweis: Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
17,98 kg
Herstellerartikelnummer:
N04200127
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Modell:
VS III 2,0/2
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
3,0 m
Kettenmaße d x t:
6 x 18 mm
Hubkraft bei Nennlast:
29,0 daN
Gewicht bei Normalhub:
17,3 kg
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeuge, Stirnradflaschenzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Ketten-Stirnradflaschenzug, Lastenzug, Yale®, 7830643148, 30643148
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,31*
€ 342,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,12*
€ 342,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 315,10*
€ 357,66*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,33*
€ 384,75*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 336,29*
€ 390,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,75*
€ 457,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,08*
€ 442,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,32*
€ 407,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 92,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.