Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSIII 2t/2 F-Zug NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N04200127
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N04200127
EAN/GTIN:
     4025092949941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette

VSIII 2t/2 F-Zug NH

Flaschenzug mit pr�ziser Handkettenf�hrung f�r einen reibungslosen Ablauf der Handkette. Hochwertige Lager in Seitenplatten, dem Getriebedeckel und im Lastkettenrad gew�hrleisten einen einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel.

Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sowie der verst�rkte Handraddeckel, sorgen f�r erh�hte Stabilit�t.

Pr�zise bearbeitete F�hrungsrollen erm�glichen einen optimalen Ablauf der Lastkette.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
2.000 kg
Anzahl der Kettenstr�nge:
2
Kettenabmessungen d?x?t:
6?x?18 mm
Hub je 1?m Abhaspelung der Handkette:
15 mm
Hubkraft bei Nennlast:
29 daN
Gewicht bei Normalhub (3?m):
17,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB, Rollfahrwerk
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,94*
€ 361,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 92,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.