Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-777240 Herst.-Nr.: VS III 2000-2 EAN/GTIN: 4025092949941 |
| |
|
| | |
| Stirnradflaschenzug Modell VS III
Stabile Verarbeitung Extrem robustes Ganzstahlgehäuse. Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad. Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung. Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen. Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion Gekapselte und dauergeschmierte Lager und Lagerbuchsen im Getriebe. Bremssystem ist geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion. Asbestfreie Friktionsscheiben und oberflächengeschützte, hochfeste Rundstahlketten gemäß nationaler und internationaler Vorschriften. Geschmiedete Trag- und Lasthaken zur sicheren Aufnahme Gefertigt aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl mit robusten Sicherheitsbügeln. Trag- und Lasthaken öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen und sind um 360° drehbar. Hoher Sicherheitsstandard Mit Überlast-geprüftem Stirnradflaschenzug, ab Werk mit Prüfzeugnis und Serien-Nummer. Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung. Optionale Austattung Kettenspeicher. Rost- und säurebeständige Last- bzw. Handketten, Überlastsicherung. Weitere Informationen: | | Modell: | VS III 2,0/2 | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Anzahl Kettenstränge: | 2 | Normalhubhöhe: | 3 m | Kettenabmessungen dxt: | 6x18 mm | Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette: | 15 mm | Hubkraft bei Nennlast: | 29 daN | Gewicht bei Normalhub: | 17,3 kg | Herstellerartikelnummer: | VS III 2000-2 | Herstellername: | COLUMBUS McKINNON | Markenname: | CMCO | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, 30643148, Hebezeuge, Kettenzüge, Stirnradflaschenzüge, Yale® |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,33* | € 293,03* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,40* | € 340,42* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,37* | € 340,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,44* | € 355,69* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,00* | € 382,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|