Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Aufladelöscher 6 Liter SK 6 PRO Gloria


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaum-Aufladelöscher 6 Liter SK 6 PRO Gloria
Schaum-Aufladelöscher 6 Liter SK 6 PRO Gloria
Schaum-Aufladelöscher 6 Liter SK 6 PRO Gloria
Schaum-Aufladelöscher 6 Liter SK 6 PRO Gloria
Artikel-Nr.:
     214B-7830614673
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4006325230388
EAN/GTIN:
     4006325230388
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
Schaum-Aufladelöscher SK PRO GLORIA • Hochfester, glasfaserverstärkte Spezial-Kunststoff-Behälter • Schlauchanschluss und Steigrohr aus Edelstahl • Dreh- und abstellbare Löschpistole • Handhebel-Armatur • Fußring • Schlauchleitung alterungsbeständig • Wartungsfreundliche Kartusche mit Schaumkonzentrat separat vom Wasser montiert • Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung • Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99% abbaubar) • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A, B • Gute Trageeigenschaften
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
10,88 kg
Herstellerartikelnummer:
801641.0000
Herstellername:
GLORIA GmbH
Modell:
SK 6 PRO
Löschleistung nach DIN EN 3:
21A 233B
Löschmitteleinheiten LE:
6/15
Löschmittelinhalt:
6 l
Funktionsdauer:
ca. 30 sec
Spritzweite:
ca. 5 m
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Halterung, Feuerlöscher-Wandhalter, Feuerlöscher-Wandhalterung, Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, feuerlöscher-halter gloria, feuerlöscher halter, Schaumaufladelöscher, Feuerlöschgeräte, Aufladelöscher, CO2-Löscher, Kohlendioxidlöscher, Schaum-Aufladelöscher, Löscher, 7830614673, 30614673
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 89,97*
€ 110,12*
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 127,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 154,63*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 132,616*
€ 160,736*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 235,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.