Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Aluminium SL 200 mm Warnung vor giftigen Stoffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Aluminium SL 200 mm Warnung vor giftigen Stoffen
Warnschild Aluminium SL 200 mm Warnung vor giftigen Stoffen
Warnschild Aluminium SL 200 mm Warnung vor giftigen Stoffen
Artikel-Nr.:
     214B-7830614355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589005564
EAN/GTIN:
     4044589005564
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Warnschild, Warnung vor giftigen Stoffen • ASR A1.3 W016 • DIN EN ISO 7010 W016
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,001 kg
Material:
Alu, geprägt
Seitenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, „Warnung, vor, giftigen, Stoffen”, Hinweisschild, Warnschilder, Warnzeichen, Schilder, Sicherheitsschild, Schild, Warnschild „Warnung vor giftigen Stoffen”, 7830614355, 30614355
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,00*
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,07*
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,07*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 6,74*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0163
ab € 53,54*
Ähnlich
Wolk
30.0345
ab € 4,21*
Ähnlich
Wolk
30.0344
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
11.0163
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
11.0165
ab € 7,06*
Ähnlich
Wolk
21.0163
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0164
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
21.0165
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.