| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830613667 Herst.-Nr.: 11109 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sprossen-Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse • Extra sicherer Aufstieg nach Norm – flexibel einsetzbar • Als Anlege- oder Schiebeleiter mit 1, 2 oder 3 Teilen, als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil oder als treppengängige Leiter verwendbar (nicht bei 3x 12 und 3x14). Einfache Handhabung. Mit Gleitschutz der Elemente für leichteren Aufbau • Qualitativ hochwertig • Material: Aluminium • Mit lösbaren Metallstreben und korrosionsbeständige Beschläge • Perfekte Standsicherheit • Starre Verbindung, Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten, beidseitig nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird • Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: Das aufgesetzte Schiebeteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar. Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 11109 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 26,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 8,90 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, haushaltsleiter munk, alu-leiter, mehrzweckleiter 3x11 sprossen, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Sprossen-Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter, Aluminium-Leitern, 7830613667, 30613667 |
| | |
| |