Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830611427
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AD010705C
EAN/GTIN:
     5060103534425
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pv...
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Strukturoberfläche • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 • Wirkt kälteisolierend auf Betonböden • Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben • Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit. Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Stärke:
9,5 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Herstellerartikelnummer:
AD010705C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
lfd. M. (max. 18,3 m) m
Breite:
1,2 m
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Bodenmatte, Matte, Ergonomische, Ermüdungsmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611427, 30611427
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,89*
€ 75,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 75,49*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,24*
€ 78,15*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,19*
€ 78,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.