| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830610330 Herst.-Nr.: 4015933016475 EAN/GTIN: 4015933016475 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtring, Form 300D, K, DVGW • Serienmäßig in allen GEKA® plus Schnellkupplungen Modellreihe „K“ und „XK“ • KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 • Material: NBR für Trinkwasser • Shore-Härte: 65° Shore (±5° Shore) DIN 53505 A • Temperaturbeständigkeit: konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: –10 °C bis +120 °C Lieferung: Pack à 2 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,069 kg | Farbe: | beige-rot | Herstellerartikelnummer: | 04.5205.9 | Herstellername: | Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH | Trinkwassereignung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Geka-Kupplung, Formdichtring, Formdichtung, Wasserschlauch-Dichtung, dichtring nbr, dichtring, geka formdichtring, GEKA®-plus-Dichtring, GEKA®-plus-Formring, Hochleistungsformdichtring, Formring, GEKA®-plus-Dichtung, Dichtung, GEKA®-plus, 7830610330, 30610330 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,36* | € 2,13* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,38* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 2,17* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,47* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|