Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite...
Außengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite...
GEKA® plus-Gewindestück „K” mit Außengewinde • Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfest...
Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite...
GEKA® Gewindestück MS, AG Einsatzbereiche: • Klauenabstand: einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA® Hochleis...
• Klauenabstand einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® - Modellen • Aus Messing • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300 C • Bet...
4271206181, Gewindestück K GEKA® plus, DVGW, mit Außengewinde , Klauenabstand: einheitlich 40 mm , Die aktuellgültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, ...
GEKA® plus-Gewindestück „K” mit Außengewinde - Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfest...
GEKA® Gewindestück MS, AG •Klauenabstand: einheitlich 40 mm •Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus - Modellen möglich •Material: Aus Messing •Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-Hochleis...
Gewindestück GEKA plus 2000 MS AG G 1 Zoll drehb.SB GEKA 360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck ma...
Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite...
Gewindestück GEKA MS AG 3/4 SB GEKA Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von...
Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite...
Gewindestück GEKA plus 2000 MS AG G 1/2 Zoll drehb.SB GEKA 360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck ...
Gewindestück GEKA plus 2000 MS AG G 3/4 Zoll drehb.SB GEKA 360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck ...
GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hoch...
GEKA Geka SH-Gewindestück Verschraubung, AG 1", Messing, Nr. 14.2113 GEKA plus Schlauchverbinder aus Messing CW617N. Bewährte Qualität universell einsetzbar. Serienmäßige Ausstattung mit einem NBR ...
GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hoch...
GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hoch...
GEKA® plus SH-Gewindestück, mit Außengewinde Eigenschaften: • In allen Druck- und Saugbereichen und im drucklosen Zustand absolut dicht • Gegen selbstständiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Vers...
GEKA® plus SH-Gewindestück, mit Außengewinde Eigenschaften: • In allen Druck- und Saugbereichen und im drucklosen Zustand absolut dicht • Gegen selbstständiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Vers...
GEKA® plus Gewindestück K, SH, MS, DVWG, mit Außengewinde Eigenschaften: • Klauenabstand 40 mm • Serienmäßig mit GEKA® plus Formdichtringen SH Form 220 NBR 220D Einsatzbereiche: • Einsetzbar bei öf...
GEKA® plus Gewindestück K, SH, MS, DVWG, mit Außengewinde Eigenschaften: • Klauenabstand 40 mm • Serienmäßig mit GEKA® plus Formdichtringen SH Form 220 NBR 220D Einsatzbereiche: • Einsetzbar bei öf...
GEKA TG-Gewindestück/G AG, G 1", DIN3489, Nr. 61.2613 Gewinde- und Schlauchstücke aus Temperguss verzinkt, gelb chromatiert. Nach DIN EN 1562. Serienmäßig mit Formdichtring NBR. Klauenabstand einhe...
GEKA TG-Gewindestück/G AG, G 1/2", DIN 3489, Nr. 61.2610 Gewinde- und Schlauchstücke aus Temperguss verzinkt, gelb chromatiert. Nach DIN EN 1562. Serienmäßig mit Formdichtring NBR. Klauenabstand ei...
GEKA TG-Gewindestück/G AG, G 3/4", DIN 3481, Nr. 61.2611 Gewinde- und Schlauchstücke aus Temperguss verzinkt, gelb chromatiert. Nach DIN EN 1562. Serienmäßig mit Formdichtring NBR. Klauenabstand ei...