| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830608989 Herst.-Nr.: 4317784243735 EAN/GTIN: 4317784243735 |
| | |
|
| | |
| Handwaschpaste • Die Kombination von feinem Weichholzmehl und Tensiden sorgt in Kombination mit Hautpflegestoffen für eine hautschonende, aber kräftige Reinigung • Seifenfrei • Tenside biologisch abbaubar • Dermatologisch getestet • Sandfrei, verstopft keine Abflüsse • Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett und Pigmentbasis • pH-Wert: 4,5–5,0 (hautneutral) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 22,776 kg | Inhalt: | 30 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784243735 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Hobbock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: e-coll handwaschpaste, E-Coll-Handwaschpaste, Handreinigungstücher, Handreinigung, QR4030169, Hand-Waschpaste, Paste, Waschpaste, Hautschutz, Handreinigungsmittel, Pasten, Reinigungspaste, Seife, Handwaschcreme, Handreinigungsgel, 4317784243735, 7830608989, 30608989 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 48,18* | € 61,81* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,64* | € 62,43* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,56* | € 62,43* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 48,33* | € 62,43* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,66* | € 145,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Liter (ab € 3,88867* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|