Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061890, Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1585715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260269766574
EAN/GTIN:
     4260269766574
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061890, Bodenständer Dieser Bodenständer ist ein robuster und praktischer Spender für industrielle Putztuchpapiere. , Schnitt auf bequemer Höhe , Gute Ergonomie , Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 400 mm , Lieferung ohne Putzrollen , Material: Metall , Farbe: blau, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
460x440x900 mm
Gewicht:
3,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, 00006934, BODENSTÄNDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
€ 7,50*
ab € 23,94*
€ 35,61*
Lager 260
76
€ 4,95*
ab € 29,74*
€ 40,03*
€ 4,90*
ab € 42,99*
€ 59,67*
3 Tage
76
€ 5,90*
ab € 46,68*
€ 62,36*
3 Tage
392
€ 6,99*
ab € 46,87*
€ 62,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
960642
ab € 37,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 55,45*
Ähnlich
Elos
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.