Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Silikon 310ml transparent E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär-Silikon 310ml transparent E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml transparent E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml transparent E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml transparent E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml transparent E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml transparent E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml transparent E-COLL
Sanitär-Silikon 310ml transparent E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608212
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349574
EAN/GTIN:
     4317784349574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Sanitär-Silikon • 1-komponentige Fugendichtungsmasse • Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan • Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet • Sehr gut verarbeitbar • Schnelle Hautbildung • Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien • Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen • Essigvernetzend • Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen • Für Anschlussfugen in Küchen • Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen • Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien • Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.) • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R.F.) • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,36 kg
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
4317784349574
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitärsilikon 310 ml transparent e-coll, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, Polyurethan-Rundschnüre, Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukt, Silicon-Dichtmasse, Rundschnüre, Füllstoffe, Fugendichtband, Naturstein-Silikon, 7830608212, 30608212
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,12*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,18*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,00*
€ 5,19*
3 Tage
777
12
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 5,21*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,28*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01381* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 36,63*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.