Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonfett 23g Tube, weiß E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonfett 23g Tube, weiß E-COLL
Silikonfett 23g Tube, weiß E-COLL
Silikonfett 23g Tube, weiß E-COLL
Silikonfett 23g Tube, weiß E-COLL
Silikonfett 23g Tube, weiß E-COLL
Silikonfett 23g Tube, weiß E-COLL
Silikonfett 23g Tube, weiß E-COLL
Silikonfett 23g Tube, weiß E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830607726
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784006507
EAN/GTIN:
     4317784006507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsfett
Rotationsschlifffett
Schliff-Hahnfett
Schlifffett
Silikonfett • Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik • Geruchlos • Nicht giftig • Schmiermittel und Isolierpaste für Ventile, Hähne (Hahnfett), Gelenke, Dichtungen, Drucklager, Glasverbindungen, Glasschliffe, Vakuumschliffe, Glashähne • Schmiermittel zum Gängighalten von Gewindeteilen an heißen Apparaten • Für Gummi- und Kunststoffdichtungen • Elektro-isolierendes und hydrophobes Schutzfett für elektrische Zündsysteme sowie für keramische Teile, Zündkerzen • Temperaturbeständigkeit: –45 °C bis +200 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,028 kg
Inhalt:
0,023 kg
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
4317784006507
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Tube
Weitere Suchbegriffe: Silikonfett, silikonfett 23g e-coll, dichtungsfett, silikonfett tube, Silikon-Fett, Coll, Montage-, und, Einlaufpasten-Spray, Silikonfette, E-COLL, Fette, Schmiermittel, E-Coll-Silikonfett, PTFE-Spray, Gleitmittel, Seilstar-Spray, Fett, Spezial-Vaseline, 7830607726, 30607726
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
375
20
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,32*
1 Tag
375
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,93*
6 Tage
375
1
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 4,03*
Lager 214
384
1
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.