| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784006507 Herst.-Nr.: 4317784006507 EAN/GTIN: 4317784006507 |
| | |
|
| | |
| Silikonfett • Produktbeschreibung Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik. • Anwendungsgebiete Als Schmiermittel und Isolierpaste für Ventile, Hähne (Hahnfett), Gelenke, Dichtungen, die korrodierenden Einflüssen ausgesetzt sind. Drucklager, Glasverbindungen, Glasschliffe, Vakuumschliffe, Glashähne. Schmiermittel zum Gängighalten von Gewindeteilen an heißen Apparaten. Für Gummi- und Kunststoffdichtungen. Elektro-isolierendes und hydrophobes Schutzfett für elektrische Zündsysteme sowie für keramische Teile, Zündkerzen u. Ä., besonders für nichtmetallische Materialien. • Technische Kenndaten Farbe: weiß-transparent, geruchlos, nicht giftig. Greift Metalle, Gummi, Kunststoff, Leder und viele andere Materialien nicht an. Temperaturbeständigkeit: –45 °C bis +200 °C. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 23-g-Tube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikonfett, silikonfett 23g e-coll, dichtungsfett, silikonfett tube, und, PTFE-Spray, Fette, E-COLL, Schmiermittel, Silikonfette, Coll, Spezial-Vaseline, Montage-, Einlaufpasten-Spray, Seilstar-Spray |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,38* | € 3,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,4593* | € 4,0293* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,85* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|