| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607589 Herst.-Nr.: 4317784389792 EAN/GTIN: 4317784389792 |
| | |
|
| | |
| Sägekettenhaftöl • Hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen • Enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze • Gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten • Mineralölbasis • Für schnelllaufende Motor- und Elektrokettensägen aller Hersteller • Dichte bei 20 °C: 850-900 kg/m³ EN ISO 12 185 • Viskosität bei 40 °C: 100-120 mm²/s DIN 51562 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,947 kg | Inhalt: | 1 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784389792 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, kettensägeöl 1l, kettensägenhaftöl, ecoll sägekettenhaftöl, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Coll, Haftöl, E-COLL, Öle, Sägeketten-Haftöl, Rasenmäher-, und, E-Coll-Sägekettenhaftöl, 7830607589, 30607589 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 4,77* | € 6,12* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,97* | € 6,20* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 4,9747* | € 6,2147* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,11* | € 6,41* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,30* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,0053* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|