Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-7830607531 Herst.-Nr.: 4317784305907 EAN/GTIN: 4317784305907 |
| | |
|
|  |  |
 | Color-Spray, seidenmatt/matt • Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis • Aromatenfrei • Witterungs- und korrosionsbeständig • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe • Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken • Für Innen- und Außenlackierungen • Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien • Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen • Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten • Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 0,4 l | Farbe: | feuerrot | Herstellerartikelnummer: | 4317784305907 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Hochglanzlack, Mattlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Seidenglanzlack, Seidenmattlack, buntlack spray, acryl schutzlack, baustellenmarkierspray e-coll, Markierspray, Colorspray, Coll, Color, Color-Spray, Markierungsprodukte, Buntlackspray, Makierungsprodukt, E-Coll-Markierspray, Seidenmattfarbspray, Spray, E-COLL, Mattsprühlack, Wartungsprodukt, Sprühlack, Instandhaltungsprodukt, Lackspray, 4317784305907, 7830607531, 30607531 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | € 6,90* | ab € 4,55* | € 6,34* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 4,53* | € 6,37* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 6 |  | € 4,79* | ab € 4,67* | € 6,50* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 4,90* | ab € 4,54* | € 6,58* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 5,29* | € 7,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|