| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607519 Herst.-Nr.: 4317784305594 EAN/GTIN: 4317784305594 |
| | |
|
| | |
| Holzgleitmittel • Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit • Behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen • Neutralisiert Harz • Verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen, verdrängt Feuchtigkeit • Verhindert Verkleben und Verschmieren von Holzspänen • Silikonfrei • Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen • Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw. • Auch auf Aluminium anwendbar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,5 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784305594 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Kontaktfett, Holzgleitmittelspray, Coll, Kettenhaftspray, Gleitmittelspray, und, Spray, E-COLL, Fette, Schmiermittel, Keramikpastenspray, Wartungsprodukt, Kugellagerfett, Instanhaltungsprodukt, Holzgleitmittel-Spray, E-Coll-Holzgleitmittel, 7830607519, 30607519 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,01* | € 6,39* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,02* | € 6,41* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,86* | € 6,46* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,1584* | € 6,5584* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,49* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01098* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|