| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612349 Herst.-Nr.: 4317784305594 EAN/GTIN: 4317784305594 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602826, Holzgleitmittel , Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit , Behindert nichtdie Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen , Neutralisiert Harz , Verhindert Korrosionauf blanken Maschinenteilen, verdrängt Feuchtigkeit , Verhindert Verkleben und Verschmieren von Holzspänen , Silikonfrei , Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen , Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw. , Auch auf Aluminium anwendbar , Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Sprühdose | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784305594 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spray, HOLZGLEITMITTEL-SPRAY |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,02* | € 6,43* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,46* | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,86* | € 6,50* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,15* | € 6,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,20* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01006* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|