| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607212 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4262379190027 EAN/GTIN: 4262379190027 |
| | |
|
| | |
| Nassentwickler • Nassentwickler auf Lösungsmittelbasis KD-Check SD-1 • Durch dünnes Aufsprühen des Nassentwicklers werden Risse als rote Linien sichtbar • Sehr hohe Empfindlichkeit • Zum Nachweisen von Rissen nach dem Eindringverfahren • Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452 • Erfüllt die Anforderungen der TRGS614 • Halogen- und Schwefelgehalt nach ASME und ISO 3452 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,429 kg | Inhalt: | 0,5 l | Gebinde: | Sprühdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Dose | € 8,50* | ab € 6,26* | € 8,16* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 4,30* | ab € 5,34* | € 8,32* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Dose | € 6,99* | ab € 7,4347* | € 9,6347* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|