| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606908 Herst.-Nr.: 4317784150910 EAN/GTIN: 4317784150910 |
| | |
|
| | |
| PU-Pistolenschaum B2 • 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum • Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP • Mit hohem thermischem und akustischem Isolierwert • Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen • Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre • Zur Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen • Zur Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren • Zur Optimierung der Isolierungen in der Kühltechnik • Baustoffklasse B2 DIN 4102 • Hautbildung: nach ca. 10 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke • Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35–40 Liter • Schalldämmwert 57,4 dB (DIN 52210 Teil 3) • Isolierwert: 0,0354 w (mk) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Diisocyanate: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,86 kg | Inhalt: | 0,75 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784150910 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, e-coll bauschaum, QR4030068, Wartungsprodukt, Füllschaum, PU-Montageschaum, PU-Pistolenschaum, Schnellschaum, Instandhaltungsprodukt, PU-Schnellschaum, Füllstoffe, Dämmschaum, 7830606908, 30606908 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 5,73* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 7,77* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,24* | € 8,03* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,29* | € 8,12* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,70* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00894* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|