Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602360, PU-Pistolenschaum B2 750ml (MDI-haltig) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-606639
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784150910
EAN/GTIN:
     4317784150910
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602360, PU-Pistolenschaum Baustoffklasse B2 DIN 4102 , Einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum , Für die Verarbeitung mit Schaumdosierpistolen für äußerst genaue Dosierung , Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP) , Mit hohem thermischem und akustischem Isolierwert , Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen , Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre , Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen , Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren , Optimierung von Isolierungen in der Kühltechnik, Hautbildung: nach ca. 10 Minuten , Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke , Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35–40 Liter , Schalldämmwert: 57,4 dB (DIN 52210 Teil 3) , Isolierwert: 0,0354 w (mk) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol, Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
872 GRAMM
Ausführung:
750-ml-Dose
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784150910

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, e-coll bauschaum, NBS-PISTOLENSCHAUM,, 4317784150910, 1490523
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,69*
2 Tage
1956
24
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,75*
3 Tage
1956
12
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 7,89*
3 Tage
714
12
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 7,98*
2 Tage
1992
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00594* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784234078
ab € 13,53*
Zubehör
E-Coll
4317784202244
ab € 33,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.