| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606906 Herst.-Nr.: 4317784150897 EAN/GTIN: 4317784150897 |
| | |
|
| | |
| PU-Montageschaum 2K Turbo • 2-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum • Schnelle Aushärtung des frischen Schaums durch gezielte chemische Reaktion ohne Zugabe von Wasser und Luftfeuchtigkeit • Zum fachgerechten Einbau von Innentüren und Füllen von Anschlussfugen bei Außenzargen • Beständig gegen Wasser, Wärme und Kälte, jedoch nicht beständig gegen UV-Strahlung • 2K-Auslösesystem, jetzt mit Flügelaktivierung am Dosenboden • Haftet auf allen Baumaterialien, ausgenommen PE/PP, Teflon®, Silikon, Fette, Formtrennmittel etc. • Baustoffklasse B2 DIN 4102 Teil 1 • Klebfrei: nach ca. 8 Minuten • Schneidbar: nach ca. 20 Minuten • Entspritzbar: nach 1/2 Stunde • Voll belastbar: nach ca. 3 Stunden (bei +20 °C und 65 % R.F.) • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C • Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 22 Liter Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Gewicht: | 0,57 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784150897 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellschaum, Zargenschaum, bauschaum 0,4l, bauschaum, e-coll bauschaum, Füllschaum, Schaum, Füllstoffe, PU-Schaum, PU-Schaum-Entferner, Türzargen-Schnellschaum, Wartungsprodukt, PU-2K-Schaum, PU-2K-Schnellschaum, Instandhaltungsprodukt, Polyurethan-2K-Schnellschaum, Verbundmörtel, PU-Schnellschaum, Dämmschaum, 7830606906, 30606906 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,60* | € 9,52* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 9,21* | € 10,82* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 11,33* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 9,222* | € 11,452* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,84* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0246* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|