Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602331, PU-Montageschaum 2K Turbo400ml (MDI-haltig) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-1612320
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784150897
EAN/GTIN:
     4317784150897
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602331, PU-Montageschaum 2K Turbo , 2-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum , Schnelle Aushärtung des frischen Schaums durch gezielte chemische Reaktion ohne Zugabe vonWasser und Luftfeuchtigkeit , Zum fachgerechten Einbau von Innentüren und Füllen von Anschlussfugen bei Außenzargen , Beständig gegen Wasser, Wärme und Kälte, jedoch nicht beständig gegen UV-Strahlung , 2K-Auslösesystem, jetzt mit Flügelaktivierung am Dosenboden , Haftet auf allen Baumaterialien, ausgenommen PE/PP, Teflon®, Silikon, Fette, Formtrennmittel etc. , Baustoffklasse B2 DIN 4102 Teil 1 , Klebfrei: nach ca. 8 Minuten , Schneidbar: nach ca. 20 Minuten , Entspritzbar: nach 1/2 Stunde , Voll belastbar: nach ca. 3 Stunden (bei +20 °C und 65 % R.F.) , Temperaturbeständigkeit: –40 °Cbis +100 °C , Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 22 Liter Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H351: Kann vermutlich Krebs erzeugenm entzündbares Aerosol, Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Dose
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784150897

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellschaum, Zargenschaum, bauschaum 0,4l, bauschaum, e-coll bauschaum, Füllschaum, PU-MONTAGESCHAUM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1440
12
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,61*
1 Tag
1440
24
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,11*
1 Tag
1440
12
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 11,20*
3 Tage
1452
12
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 11,60*
1 Tag
1452
1
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01898* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 115,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784234078
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.