Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse HP70 Druckkraft 70 t mit Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse HP70 Druckkraft 70 t mit Handpumpe
Werkstattpresse HP70 Druckkraft 70 t mit Handpumpe
Werkstattpresse HP70 Druckkraft 70 t mit Handpumpe
Werkstattpresse HP70 Druckkraft 70 t mit Handpumpe
Werkstattpresse HP70 Druckkraft 70 t mit Handpumpe
Artikel-Nr.:
     214B-7830601656
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     HP70
EAN/GTIN:
     4053569100762
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse 70t
Werkstattpresse bis 100 t, mit Fuß-/ Handpumpe • Kolben: groß (Maß F) • Hub: extralang (Maß D) • Presszylinder: seitwärts verschiebbar • Pumpe: zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück • Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus • Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
HP70
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Modell:
HP70
Maß A:
760 mm
Maß G:
2100 mm
Maß E:
160 mm
Maß H:
1615 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Werkstattpresse, PneumatischeWerkstattpresse, Pneumatische, Presse, 7830601656, 30601656
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.492,72*
€ 3.575,47*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.492,92*
€ 3.575,67*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.492,92*
€ 3.575,67*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.645,10*
€ 3.728,28*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.179,85*
€ 4.448,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.448,47*
€ 5.293,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.413,14*
€ 5.251,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.270,64*
€ 5.082,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.269,99*
€ 5.081,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.179,85*
€ 4.974,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.