Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse HP70 m. Handpumpe 70t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse HP70 m. Handpumpe 70t
Werkstattpresse HP70 m. Handpumpe 70t
Werkstattpresse HP70 m. Handpumpe 70t
Werkstattpresse HP70 m. Handpumpe 70t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569100762
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     HP70
EAN/GTIN:
     4053569100762
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse 70t
Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe
• Großer robuster Kolben bis 100 mm Durchmesser (Maß F)
• Extralanger Hub bis 320 mm (Maß D)
• Druckkraft bis 100 t
• Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
• 2-stufige Pumpe für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück
• Pneumatischer Kolbenrücklauf (Druckluftanschluss erforderlich)
• Schnelle und sichere Pressen-Tischhöhenverstellung über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus (Modell HP100 mit Ketten)
• 2 V-Blöcke und ein einfach ablesbares Manometer serienmäßig
Weitere Informationen:
Modell:
HP70
Maß E:
160 mm
Maß A:
850 mm
Maß C:
255 mm
Antrieb:
Hand
Druckkraft:
70 t
Eigengewicht:
620 kg
Maß D:
300 mm
Maß B:
1000 mm
Hub/Bew. o./m. Druck:
3,8/10,4 mm
Maß F:
80 mm
Maß G:
1980 mm
Maß H:
1540 mm
Maß I:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: bis, Druckkraft, mit, Handpumpe, Fuß-, oder, 100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.492,72*
€ 3.586,88*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.492,92*
€ 3.587,08*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.492,92*
€ 3.587,08*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.645,10*
€ 3.739,87*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.703,34*
€ 3.798,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.586,88*
€ 4.268,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.566,91*
€ 4.244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.512,31*
€ 4.179,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.492,72*
€ 4.156,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.