Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7830571127
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6030.4
EAN/GTIN:
     4040376910547
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Rollwerkbank, Serie Basic, Modell 6030 • Schubladen: beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm • Griffleisten: komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Seitenwand: Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm • Belastbarkeit: max. 450 kg • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 2 Farbkombinationen Lieferung: Komplett montiert, Rollensatz und Griff lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
anthrazit
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02-6030.4
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
675 x 450 x 950 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830571127, 30571127
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,47*
€ 441,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,74*
€ 441,23*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,49*
€ 442,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,72*
€ 443,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,76*
€ 522,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,26*
€ 621,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,88*
€ 567,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5040
ab € 9,65*
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,88*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 11,29*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.