Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Artikel-Nr.:
     214B-7830570531
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6010-MT.510999
EAN/GTIN:
     4040376879226
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Rollwerkbank, Serie Basic, Modell 6010 • Schubladen: beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm • Griffleisten: komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Seitenwand: Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm • Belastbarkeit: max. 450 kg • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 2 Farbkombinationen Lieferung: Komplett montiert, Rollensatz und Griff lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02-6010-MT.510999
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
960 x 450 x 950 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank rau, kantenschutzprofil, Arbeitstisch, Rollwagen, Werkzeug, Werkzeugwagen, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, Werkstattwagen, Montagewagen, 7830570531, 30570531
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,23*
€ 494,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,71*
€ 494,90*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,75*
€ 494,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,69*
€ 498,00*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,73*
€ 590,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,94*
€ 703,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,86*
€ 678,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,34*
€ 652,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,85*
€ 631,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 519,50*
€ 618,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,32*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.