Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement Tür Trennwandsystem Vario B1180xH750 mm RAL 5010 Blech-/Blech-Kom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzelement Tür Trennwandsystem Vario B1180xH750 mm RAL 5010 Blech-/Blech-Kom
Aufsatzelement Tür Trennwandsystem Vario B1180xH750 mm RAL 5010 Blech-/Blech-Kom
Aufsatzelement Tür Trennwandsystem Vario B1180xH750 mm RAL 5010 Blech-/Blech-Kom
Artikel-Nr.:
     214B-7830561369
Herst.-Nr.:
     9231/3/BLAU5010
EAN/GTIN:
     4053569819251
Suchbegriffe:
Fertigraum Aufsatzelement
Gitterwand-Aufsatzelement
fertigraum aufsatzelement
Trennwandgitter, Blech-/Blech-Kombination • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010
Made in Germany:
ja
Höhe:
750 mm
Ausführung:
Aufsatzelement
Breite:
1180 mm
Systemmaß:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandelement, Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 7830561369, 30561369
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 181,58*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,31*
€ 181,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 181,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,15*
€ 193,06*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 193,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.