Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL7037 Draht-/Blech-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL7037 Draht-/Blech-Kombination
Wandelement Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL7037 Draht-/Blech-Kombination
Wandelement Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL7037 Draht-/Blech-Kombination
Artikel-Nr.:
     214B-7830561282
Herst.-Nr.:
     9210/4/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4053569818384
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwandgitter, Draht-/Blech-Kombination • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Wandelement
Breite:
980 mm
Systemmaß:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schutzgitter, Wandelement, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 7830561282, 30561282
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,43*
€ 225,48*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,69*
€ 225,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,39*
€ 225,50*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 235,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,21*
€ 240,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.