| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830561030 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163702856 EAN/GTIN: 4332163702856 |
| |
|
| | |
| Drehhocker Modell Goliat, mit Rollen • Sitzfläche: drehbar, mit strapazierfähigem Kunstlederpolster, schwarz • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasfeder • Stahl-Fußkreuz: mit Kunststoff-Abdeckung, schwarz, kippsicher • Mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 6,76 kg | Sitzhöhenverstellung: | 495–530 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,17* | € 65,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,19* | € 65,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 51,48* | € 65,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 51,57* | € 66,27* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,80* | € 72,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|