| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830551104 Herst.-Nr.: 103200135 EAN/GTIN: 4250366522821 |
| |
|
| | |
| Softline Schaukasten FSK • Modernes Softline-Profil, alusilberfarbig eloxiert • Flache Bauweise für enge Räume • Seitlicher Drehflügel, ESG-Sicherheitsglas (FSK 16 mit Acrylglas) • Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln • Zur Wandmontage, Bautiefe 30 mm • Abgestimmt auf DIN-A4-Aushänge • Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete) • Geeignet für innen und außen • MPA NRW-Quality Label zur Schwerentflammbarkeit (B1) für alle Modelle mit ESG Lieferung: in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße B x H: | 510 x 385 mm | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 103200135 | Herstellername: | WSM Walter Solbach | Formate in DIN A4: | 2x DIN A4 | Maße Sichtfläche B x H: | 430 x 305 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet aussen, displayschaukasten aussen, displayschaukasten innen, Flach-Schaukästen, Plakatwechselrahmen, Infotafel, Schiebetür-Schaukasten, Wechselrahmen, Infokästen, 7830551104, 30551104 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,82* | € 198,01* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,44* | € 198,01* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,53* | € 200,43* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,43* | € 212,91* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,38* | € 221,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|