| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776859 Herst.-Nr.: 103200135 EAN/GTIN: 4250366522821 |
| |
|
| | |
| Softline-Schaukasten FSK Modernes Softline-Profil Flache Bauweise für enge Räume. Alusilberfarbig eloxiert. Hohe Sicherheit Seitlicher Drehflügel als Ganzglastüre, ESG-Sicherheitsglas (FSK 16 mit Acrylglas). Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Für innen und außen Wandmontage, Bautiefe 30 mm. Abgestimmt auf DIN-A4-Aushänge. Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete). Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage Weitere Informationen: | | Formate in DIN A4: | 2x DIN A4 | Außenmaße BxH: | 510x385 mm | Sichtfläche BxH: | 420x295 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet aussen, displayschaukasten aussen, displayschaukasten innen, 30551104, Flach-Schaukästen, Infokästen, Schiebetür-Schaukasten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,82* | € 198,01* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,44* | € 198,01* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,53* | € 200,43* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,43* | € 212,91* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,06* | € 214,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|