Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Flügeltür, HxB 385 x 510 mm 142228-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142228-YY
Herst.-Nr.:
     103200135
EAN/GTIN:
     4250366522821
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten mit Flügeltür, HxB 385 x 510 mm In diesen Schaukasten mit Flügeltür hängen Sie zur besseren Präsentation Werbebotschaften und Mitteilungsblättern ein. Der Schaukasten ist abschließbar, sodass er nur von Befugten geöffnet werden kann. Schaukasten für den Innen- und Außenbereich – mit Alu-Rahmen Fasst je nach Größe 2–16 A4-Blätter pro Tafel Magnetische Tafel inklusive 4 Magneten Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Befestigungsart = Wandmontage Magnethaftend = ja Abschließbar = ja Türen Anzahl = 1 Tür Typ = Drehflügeltür Türöffnung = seitlich Tafel Tiefe = 30 mm Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Rahmen Material = Aluminium Rahmen Oberfläche = eloxiert Rückwand Farbe = weiß Rückwand Material = Stahlblech Höhe = 385 mm Breite = 510 mm Gesamtbreite = 510 mm Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Türen Anzahl:
1
Befestigungsart:
Wandmontage
Breite:
510 mm
Eigengewicht:
5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Gesamtbreite:
510 mm
Höhe:
385 mm
Magnethaftend:
ja
Rahmen Material:
Aluminium
Rahmen Oberfläche:
eloxiert
Tafel Tiefe:
30 mm
Türöffnung:
seitlich
Tür Typ:
Drehflügeltür
Rückwand Farbe:
weiß
Rückwand Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
615.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,53*
€ 196,78*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,59*
€ 196,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,44*
€ 199,31*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 212,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,73*
€ 213,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.