Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten gelb flexibel, H1000xD80 mm mit 4 reflektierenden Streifen in schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten gelb flexibel, H1000xD80 mm mit 4 reflektierenden Streifen in schwa
Sperrpfosten gelb flexibel, H1000xD80 mm mit 4 reflektierenden Streifen in schwa
Artikel-Nr.:
     214B-7830522786
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     412441BG
EAN/GTIN:
     4250384741860
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten • Nachgiebiger Kunststoffpfosten • Extrem robust, schützt Menschen und schont die Fahrzeuge Lieferung: Inklusive 3 Schrauben und Dübel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz/gelb
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
412441BG
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
mit 4 reflektierenden Streifen
Maße H x Ø:
1000 x 80 mm
Gewicht ca.:
1,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, absperrpfosten, schake absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522786, 30522786
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 72,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,91*
€ 72,91*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 73,43*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,28*
€ 75,42*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 71,39*
€ 90,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
412222BG
ab € 50,68*
Ähnlich
Schake
412282BG
ab € 31,01*
Ähnlich
Schake
412284BG
ab € 40,29*
Ähnlich
Schake
412221
ab € 69,49*
Ähnlich
Schake
412224
ab € 45,44*
Ähnlich
Schake
412225
ab € 36,92*
Ähnlich
Schake
412222
ab € 56,62*
Ähnlich
Schake
412211
ab € 56,16*
Ähnlich
Schake
412215
ab € 27,22*
Ähnlich
Schake
412214
ab € 35,43*
Ähnlich
Schake
412212
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.