Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70mm umlegbar mit Dreikantverschluss zum Aufd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70mm umlegbar mit Dreikantverschluss zum Aufd
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70mm umlegbar mit Dreikantverschluss zum Aufd
Artikel-Nr.:
     214B-7830522515
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FUB
EAN/GTIN:
     4250384711634
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Vierkant-Absperrpfosten, ortsfest, zur Dübelbefestigung • Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit Bodenplatte zum Aufdübeln • Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich • Für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
Ja
Maße:
70 x 70 mm
Herstellerartikelnummer:
470FUB
Herstellername:
Schake GmbH
Gewicht ca.:
7 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Bodenplatte:
100 x 150 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Anzahl der Ösen:
ohne Stück
Verschluss:
mit Dreikantverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70 x 70mm weiß-rot klappbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522515, 30522515
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,67*
€ 121,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,53*
€ 121,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 129,45*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 110,87*
€ 137,12*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,09*
€ 140,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,87*
Zubehör
Schake
ab € 8,92*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,92*
Zubehör
Schake
ab € 108,35*
Zubehör
Schake
ab € 120,10*
Zubehör
Schake
ab € 109,16*
Zubehör
Schake
ab € 119,82*
Zubehör
Schake
ab € 98,30*
Zubehör
Schake
ab € 126,13*
Zubehör
Schake
ab € 142,00*
Zubehör
Schake
ab € 125,91*
Zubehör
Schake
ab € 138,92*
Zubehör
Schake
ab € 114,94*
Zubehör
Schake
470FUHB
ab € 114,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.