| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830507605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163437963 EAN/GTIN: 4332163437963 |
| |
|
| | |
| Schlüsselkassette, lichtgrau • Material Gehäuse und Tür: Stahlblech gezogen • Farbe: RAL 7035 lichtgrau kunststoffpulverbeschichtet • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Im Rastersystem verstellbare Hakenleisten, galvanisch glanzverzinkt, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert Hinweis: Für die Wandbefestigung vorgesehen (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 2,1 kg | Maße B x T x H: | 240 x 78 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Not-Schlüsselkästen, Schlüsselkästen, Schlüsselkassetten, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 7830507605, 30507605 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,35* | € 34,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,27* | € 34,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,47* | € 34,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,61* | € 34,82* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,78* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|