| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830507567 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569228732 EAN/GTIN: 4053569228732 |
| |
|
| | |
| Schlüsselkasten • Material Gehäuse: Stahl, grau lackiert • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln Lieferung: Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 1,26 kg | Maße B x T x H: | 165 x 80 x 200 mm | Gewicht ca.: | 1,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 7830507567, 30507567 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,79* | € 23,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,88* | € 23,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,25* | € 23,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,36* | € 23,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,49* | € 26,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|