Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 780 H. 2 -türig 1300x730x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 780 H. 2 -türig 1300x730x250
Sch.schrank 780 H. 2 -türig 1300x730x250
Sch.schrank 780 H. 2 -türig 1300x730x250
Artikel-Nr.:
     214B-7830507495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228879
EAN/GTIN:
     4053569228879
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Schlüsselschrank • Material: Stahl • Farbe: RAL 7035 lichtgrau lackiert • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten Lieferung: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
52 kg
Höhe:
1300 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 7830507495, 30507495
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 599,88*
€ 684,80*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 592,06*
€ 688,17*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 616,85*
€ 703,64*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 631,88*
€ 716,48*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 704,86*
€ 832,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,85*
€ 991,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,36*
€ 979,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,76*
€ 923,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,78*
€ 895,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 737,30*
€ 877,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,86*
€ 838,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.