Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 200 H. 1 -türig 550x380x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 200 H. 1 -türig 550x380x140
Sch.schrank 200 H. 1 -türig 550x380x140
Sch.schrank 200 H. 1 -türig 550x380x140
Artikel-Nr.:
     214B-7830507480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228787
EAN/GTIN:
     4053569228787
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank h550xb380xt140mm
Schlüsselschrank • Material: Stahl • Farbe: RAL 7035 lichtgrau lackiert • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten Lieferung: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
10 kg
Höhe:
550 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 7830507480, 30507480
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,46*
€ 133,54*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 111,73*
€ 134,77*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 139,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 141,63*
Lager 214
24
Frei Haus
ab € 125,06*
€ 156,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.