Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 64 H. 1- türig 450x300x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 64 H. 1- türig 450x300x80
Sch.schrank 64 H. 1- türig 450x300x80
Sch.schrank 64 H. 1- türig 450x300x80
Artikel-Nr.:
     214B-7830507477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228817
EAN/GTIN:
     4053569228817
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Schlüsselschrank • Material: Stahl • Farbe: RAL 7035 lichtgrau lackiert • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten Lieferung: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
4,2 kg
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten höhe 45cm, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 7830507477, 30507477
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,50*
€ 64,71*
1 Tag
70
€ 5,90*
ab € 51,61*
€ 65,28*
9 Tage
60
€ 4,79*
ab € 51,88*
€ 65,84*
1 Tag
70
€ 4,95*
ab € 52,82*
€ 66,66*
Lager 214
71
€ 4,30*
ab € 55,32*
€ 72,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.